Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch Hyper mit C-Fuß-Gestell, B 1800mm, Freiform-T 1000mm r., lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-512324
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  512324
EAN:  k.A.
Freiformtisch Hyper mit C-Fuß-Gestell, Breite 1800 mm, Freiformtiefe 1000 mm rechts, lichtgrau
Weitere Informationen:
Artikel:Freiformtisch
Breite:1800 mm
Gestellausführung:C-Fuß-Gestell
Höhenverstellbereich:680 - 820 mm
Höhenverstellung:J
Konstruktion:zerlegt
Material der Tischplatte:Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:lichtgrau RAL 7035
Plattenform:Freiformplatte mit Tiefe 1000 mm rechts
Tiefe:800 mm
... > Büroprogramme > Serie Hyper > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtische, Bürotisch, Bürotische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, Büromöbel, Universaltisch, Universaltische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 14 Tage Frei Haus € 385,44*
Kaiser_Kraft 12 Tage Frei Haus € 399,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  399,00* €  474,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG