Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A0, HxB 1220 x 872 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-511022
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA0G25KK
EAN/GTIN:
     8595578348293
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A0, HxB 1220 x 872 mm.

Profilbreite 25 mm, auf Gehrung geschnittene Ecken. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A0
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Gesamthöhe:
1220 mm
Gesamtbreite:
872 mm
Gesamttiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a0, klapprahmen, 511022 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Designklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 68,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,70*
€ 207,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,32*
€ 205,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,63*
€ 187,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,56*
€ 170,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,03*
€ 161,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Showdown Displays Europe
314-0005 FOIL A 4
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.