Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A1, HxB 872 x 625 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-511020
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA1G25KK
EAN/GTIN:
     8595578348132
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A1, HxB 872 x 625 mm.

Profilbreite 25 mm, auf Gehrung geschnittene Ecken. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A1
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Gesamthöhe:
872 mm
Gesamtbreite:
625 mm
Gesamttiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, 511020 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Designklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 44,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,84*
€ 142,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,47*
€ 140,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,77*
€ 134,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,25*
€ 122,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,41*
€ 106,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Showdown Displays Europe
314-0005 FOIL A 4
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.