Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A4, HxB 328 x 241 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Design-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-511017
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA4G25KK
EAN/GTIN:
     8595578348149
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Design-Klapprahmen, Aluminiumprofil, silber eloxiert, VE 2 Stk, DIN A4, HxB 328 x 241 mm.

Profilbreite 25 mm, auf Gehrung geschnittene Ecken. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne. Sekundenschneller Plakataustausch.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Gesamthöhe:
328 mm
Gesamtbreite:
241 mm
Gesamttiefe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, 511017 49, Alu-Klapprahmen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Bilderrahmen, Designklapprahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Schaufensterrahmen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Showdown Displays Europe
314-0005 FOIL A 4
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.