Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobenleiste, VE 2 Stk, 8 Mantelhaken


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-511003
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  511003
EAN:  k.A.
Wandgarderobenleiste, VE 2 Stk, 8 Mantelhaken

Wahlweise mit 3, 5 oder 8 Mantelhaken. Verpackungseinheit jeweils 2 Stück.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
8 Stk
Breite:
1000 mm
Hakenfarbe:
anthrazit
Hakenmaterial:
Kunststoff
Höhe:
80 mm
Leistenfarbe:
silber
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Tiefe:
80 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderobenleisten
Weitere Suchbegriffe: office akktiv, Garderobenleiste, Garderobenleisten, Garderobe, Garderoben, Wandgarderoben, office akktiv, aktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 85,98*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 89,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG