Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, mit Hutablage und 15 Mantelhaken, ohne Kleiderbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-511002
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  511002
EAN:  k.A.
Wandgarderobe, mit Hutablage und 15 Mantelhaken, ohne Kleiderbügel

Mit Hutablage und 15 Mantelhaken. Auf Wunsch zusätzlich mit 8 Kleiderbügeln.
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
15 Stk
Hakenfarbe:
anthrazit
Hutablage:
J
Höhe:
160 mm
Leistenfarbe:
silber eloxiert
Leistenmaterial:
Aluminium-Profil
Länge:
1000 mm
Material der Haken:
Kunststoff
Tiefe:
330 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: office akktiv, Garderobenleiste, Garderobenleisten, Garderobe, Garderoben, Wandgarderoben, office akktiv, aktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 124,62*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 129,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG