Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenschutzmatte Polypropylen, Allergiker geeignet, für Teppichböden,1200x1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-510954
Hersteller:  BSM
Herst.-Nr.:  510954
EAN:  k.A.
Bodenschutzmatte aus Polypropylen, für Allergiker geeignet, für Teppichböden, mit Lippe an der schmalen Seite, BxT 1200 x 1300 mm

Auch für Allergiker geeignet.

Kratzfest, geruchsneutral und ausgasungsfrei. Unterseite rutschhemmend beschichtet, auch für Fußbodenheizung geeignet. Spezielle Ankernoppen garantieren feste Bodenhaftung. Die Transparenz gewährleistet einen ungetrübten Blick auch auf gemusterte Böden. Auf Anfrage auch für den Auto-Kofferraum lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Einsatzort:
für Teppichböden
Farbe:
transparent
Form:
mit Lippe
Funktion:
bodenschützend
Material:
Polypropylen
Tiefe:
1300 mm
... > Bürozubehör > Bodenschutzmatten, Fußstützen > Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: BSM, Matte, Matten, Schutzmatten, Schmutzfangmatte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 10,00*
€ 53,13*
Kaiser_Kraft
5 Tage
Frei Haus
€ 55,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG