Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandscheibendrehstuhl m. Synch.-Mechanik und Muldensitz, Rückenl. 660 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-510937
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  510937
EAN:  k.A.
Bandscheibendrehstuhl mit Synchron-Mechanik und Muldensitz, Rückenlehnenhöhe 660 mm, Bezugsfarbe blau

Gut ausgestatteter Stuhl mit Komfortsitz und Formpolster in der Rückenlehne. Lieferbare Farbkombinationen: Pflegeleichter Stoffbezug, rot, schwarz, blau, orange. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
blau
Bezugsmaterial:
100 % Polyester
Gegendruckeinstellung:
J
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Rückenlehnenhöhe:
660 mm
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzneigungsverstellung:
J
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Drehstühle, Drehsessel > Bandscheiben-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Bürostühle, Drehstühle, Bürodrehstühle, Schreibtischstühle, Universalstuhl, Universalstühle, Bandschreibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 192,24*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 199,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG