Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt, 1500 x 800 mm, Buche natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-510573
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  510573
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt, 1500 x 800 mm, Buche natur

Für Kantinen, Veranstaltungsräume, Schulungsräume usw. Zu jeder Bestuhlung passend.

Gestell aus Stahl-Vierkantrohr, 30 x 30 mm, Außenkanten abgerundet. Verchromt. Zarge 30 x 30 mm in Schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Form:
rechteckig
Gestellausführung:
Vierkantrohr, verchromt
Gestellfarbe:
Chrom
Höhe:
720 mm
Länge:
1500 mm
Plattenfarbe:
Buche natur
Plattenstärke:
25 mm
... > Tische > Mehrzwecktische > Quadrat- und Rechtecktische
Weitere Suchbegriffe: Konferenztisch, Konferenztische, Besprechungstisch, Besprechungstische, Tisch, Tische, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Pausentische, Pausentisch
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 200,93*
Kaiser_Kraft
16 Tage
Frei Haus
€ 208,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG