Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch, 4-Fuß-Gestell, 1200 x 800 mm, Gestell verchromt, Platte Buche-Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-510544
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  510544
EAN:  k.A.
Klapptisch, 4-Fuß-Gestell, 1200 x 800 mm, Gestell verchromt, Platte Buche-Natur

Mit wenigen Handgriffen zusammenklapp- und stapelbar.

Tischplatte kunststoffbeschichtet in Lichtgrau oder Buche-Natur. 65 mm Randaufdoppelung aus Buche-Massivholz mit fingerverzinkten Ecken. Gestell aus 30/2 Rundrohr. Anthrazit RAL 7021 pulverbeschichtet oder verchromt.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Funktion:
klappbar
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
Chrom
Höhe:
720 mm
Plattenfarbe:
Buche natur
Plattenstärke:
65 mm
Tiefe:
800 mm
... > Tische > Mehrzwecktische > Klapptische
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Klapptische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
23 Tage
Frei Haus
€ 270,00*
Kaiser_Kraft
23 Tage
Frei Haus
€ 279,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG