Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch, Doppel-T-Fuß-Gestell, 1500x800mm, Gestell anthrazit, Platte Buche-N.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-510536
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  510536
EAN:  k.A.
Klapptisch, Doppel-T-Fuß-Gestell, 1500 x 800 mm, Gestell anthrazit, Platte Buche-Natur

Mit wenigen Handgriffen zusammenklapp- und stapelbar.

Tischplatte kunststoffbeschichtet in Lichtgrau oder Buche-Natur. 65 mm Randaufdoppelung aus Buche-Massivholz mit fingerverzinkten Ecken. Gestell aus 30/2 Rundrohr. Anthrazit RAL 7021 pulverbeschichtet oder verchromt.
Weitere Informationen:
Breite:1500 mm
Funktion:klappbar
Gestellausführung:Doppel-T-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:anthrazit RAL 7021
Höhe:720 mm
Plattenfarbe:Buche natur
Plattenstärke:65 mm
Tiefe:800 mm
... > Tische > Mehrzwecktische > Klapptische
Weitere Suchbegriffe: Tische, Klapptische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 23 Tage Frei Haus € 289,32*
Kaiser_Kraft 23 Tage Frei Haus € 299,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  299,50* €  356,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG