Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PC- und Gerätewagen verchromter Stahldraht, 3 Ablagen je 100 kg TF, 1200x760x460


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-510345
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  510345
EAN:  k.A.
PC- und Gerätewagen aus verchromtem Stahldraht, 3 Ablagen, Traglast je 100 kg, HxBxT 1200 x 760 x 460 mm

Universell einsetzbare Wagen aus verchromtem Stahldraht. Nutzbar als Transport- und Gerätewagen oder mit entsprechendem Zubehör als PC-Arbeitsplatz. Hervorragende Materialeigenschaften: schlagfest, kratzfest, pflegeleicht und immer glänzend.

Bodentraglast ca. 100 kg. Alle Ebenen sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Mit 4 Vollgummi-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Als Zubehör erhältlich: Tastaturauszug, Mauspad-Ablage und CPU-Boden.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Farbe:
Chrom
Gesamtbreite:
760 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamttiefe:
460 mm
Material:
Stahldraht, verchromt
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Tragfähigkeit je Fachboden:
100 kg
Verstellraster:
25 mm
... > Betriebsausstattung > Computerarbeitsplätze und Stehpulte > Computerarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Computermöbel, Schrank, Schränke, Computerschrank, Computerschränke, Rollschrank, Rollschränke, PC-Schrank, PC-Schränke, EDV-Möbel, Druckertische, Drucker-Tisch, Drucker-Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 122,20*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 126,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG