Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichentrolley, mobil, Stahlblech, lichtgrau, HxBxT 1265 x 530 x 720 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichentrolley, mobil
Zeichentrolley, mobil
Zeichentrolley, mobil
Artikel-Nr.:
     103-509073
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R236002
EAN/GTIN:
     8427951236111
Suchbegriffe:
Zeichentrolley
Zeichnungstrolley
Zeichentrolley, mobil, Stahlblech, lichtgrau, HxBxT 1265 x 530 x 720 mm.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Für die Aufbewahrung von bis zu 10 Einhängehalterungen im Format DIN A0 oder DIN A1. Lieferung exklusive Einhängehalterung - als Zubehör erhältlich. Höhe x Breite x Tiefe 1265 x 530 x 720 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Bürowagen:
für die Aufbewahrung von bis zu 10 Einhängehalterungen im Format DIN A0 oder DIN A1
Länge:
720 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
1265 mm
Weitere Suchbegriffe: 509073 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowagen, Bürowägen, Transportgerät, Transportgeräte, Trolley, Trolleys, Wagen, Wägen, Zeichentrolleys, Zeichenwagen, Zeichenwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,27*
€ 248,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,49*
€ 248,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 204,27* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.