Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prospektständer, Wand- und Standmodell, HxBxT 1370 x 230 x 300 mm, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-508743
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  508743
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Prospektständer
Regal
Prospektständer, Wand- und Standmodell, HxBxT 1370 x 230 x 300 mm, alusilber

10 verchromte Draht-Prospektfächer im Format DIN A4. Fülltiefe ca. 15 mm. Hochwertige Aluminumausführung. Standbügel für Wandmontage abnehmbar. HxBxT 1370 x 230 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
10 Stk
Breite:
230 mm
Fülltiefe pro Fach:
15 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhe:
1370 mm
Material der Prospektfächer:
Draht
Papierformat:
DIN A4
Tiefe:
300 mm
... > Bürozubehör > Präsentation > Prospektständer, Displays
Weitere Suchbegriffe: Prospektregal, Prospektregale, Ständer, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Regale, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 10,00*
€ 77,19*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 79,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG