Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mobiler Reihengarderobenständer, alusilber, HxB 1710x1780 mm, Bügelrohr-Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-508739
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  508739
EAN:  k.A.
Mobiler Reihengarderobenständer, alusilber, Höhe 1710 mm, Breite 1780 mm, Bügelrohr-Durchmesser 30 mm

Extra breiter Kleiderständer. Bügelrohr Ø 30 mm. Mobil durch 4 Doppellenkrollen, mit Radfeststellern. Kleiderbügel als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
1780 mm
Fahrbar:
J
Gestellfarbe:
alusilber RAL 9006
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
1710 mm
Kleiderstange:
J
Kleiderstangendurchmesser:
30 mm
Radausstattung:
4 Doppellenkrollen mit Feststellern
Schirmhalter:
N
Tiefe:
530 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Reihengarderobenständer
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben, Jackenständer, Garderoben-System, Garderoben-Systeme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 240,54*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 249,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG