Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihengarderobe, alusilber, mit 10 Kleiderbügeln, Höhe 1850 mm, Breite 1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-508735
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  508735
EAN:  k.A.
Reihengarderobe, alusilber, mit 10 Kleiderbügeln, Höhe 1850 mm, Breite 1040 mm

Mit 10 Kleiderbügeln. Schirmhalter rechts oder links montierbar.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
10 Stk
Breite:
1040 mm
Fahrbar:
N
Gestellfarbe:
alusilber RAL 9006
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Hakenfarbe:
schwarz
Hakenmaterial:
Kunststoff
Höhe:
1850 mm
Schirmhalter:
N
Tiefe:
430 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Reihengarderobenständer
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben, Jackenständer, Garderoben-System, Garderoben-Systeme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 414,42*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 429,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,00*
€ 510,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG