Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schirmständer, Höhe 610 mm, Edelstahl, gebürstet, Lochblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-507532
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  507532
EAN:  k.A.
Schirmständer, Höhe 610 mm, Edelstahl, gebürstet, Lochblech

Aus gebürstetem Edelstahl. Vollblech- / Lochblechausführung. Boden schonender Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Anzahl Schirmöffnungen:
1 Stk
Ausführung Schirmständer:
Lochblech
Durchmesser:
280 mm
Gewicht:
3,5 kg
Höhe:
610 mm
Material:
Edelstahl, gebürstet
... > Bürozubehör > Garderobenzubehör > Schirm- und Zeitungsständer
Weitere Suchbegriffe: Schirmablage, Schirmablagen, Schirmeimer
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 10,00*
€ 53,04*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 54,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG