Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer-Komplett-Set, Ständer in L-Form aus Stahlblech, mit 10 Sichttafeln farbig sortiert, inklusive Aufsteckreiter 58 mm lang.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischständer-Komplett-Set
Tischständer-Komplett-Set
Tischständer-Komplett-Set
Tischständer-Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     103-507516
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5570-00
EAN/GTIN:
     4005546502588
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Tischständer-Komplett-Set, Ständer in L-Form aus Stahlblech, mit 10 Sichttafeln farbig sortiert, inklusive Aufsteckreiter 58 mm lang.

Standfester und bedienungsfreundlicher Tischständer in L-Form. Lieferung mit Klarsichttafeln DIN A4, mit Profilrahmen. Sichttafeln inklusive Aufsteckreiter, 58 mm lang, mit Blanko-Einsteckschildern.

Aus solidem Stahlblech mit kratzfester Kunststoffbeschichtung, lichtgrau RAL 7035. Sortierung: 10er-Set: je 2 Tafeln in Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz 20er-Set: je 5 Tafeln in Rot, Gelb, Grün, Blau 30er-Set: je 5 Tafeln in Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz, Grau Beachten Sie Ihren Preisvorteil gegenüber Einzelkauf.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
mit Profilrahmen
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Polypropylen (PP)
Sortierung der Rahmenfarben:
rot, blau, gelb, grün, schwarz
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, 507516 49, Dokumentenhalter, Halter, Homeoffice, Home office, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettset, Komplettsets, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung
Angebote (60)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 45,14*
€ 55,26*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,09*
€ 56,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,83*
€ 56,39*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 47,43*
€ 58,13*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.