Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Modultischständer SHERPA Komplettset aus Halter und Sichttafeln DIN A4 20 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modultischständer SHERPA
Modultischständer SHERPA
Artikel-Nr.:
     103-507510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5519-22
EAN/GTIN:
     4005546503684
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafel-Schwenkarm
Modultischständer SHERPA, Komplettset aus Halter und Sichttafeln DIN A4, 20 Tafeln.

Durch 2 Gummikugeln rutsch- und standfester Tischständer aus glasfaserverstärktem Polyamid. Inklusive Sichttafeln im Format DIN A4 in Grau und Schwarz, Aufsteckreiter für jede Tafel, 58 mm breit, mit Blanko-Einsteckschildern.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Sortierung der Rahmenfarben:
grau, schwarz
Anzahl Klarsichttafeln:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel schwenkarm, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Tischständer, Tischhalter
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 98,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 98,28*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 95,87*
€ 98,36*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 100,49*
€ 103,64*
Lager 103
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 124,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.