Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Modultischständer SHERPA Komplettset aus Halter und Sichttafeln DIN A4 10 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Modultischständer SHERPA
Modultischständer SHERPA
Artikel-Nr.:
     103-507509
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5632-22
EAN/GTIN:
     4005546503714
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Modultischständer SHERPA, Komplettset aus Halter und Sichttafeln DIN A4, 10 Tafeln.

Durch 2 Gummikugeln rutsch- und standfester Tischständer aus glasfaserverstärktem Polyamid. Inklusive Sichttafeln im Format DIN A4 in Grau und Schwarz, Aufsteckreiter für jede Tafel, 58 mm breit, mit Blanko-Einsteckschildern.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Sortierung der Rahmenfarben:
grau, schwarz
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable magnetrahmen a4, magnet-rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Tischständer, Tischhalter
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 64,12*
€ 66,31*
€ 4,45*
ab € 65,93*
€ 66,31*
€ 5,49*
ab € 67,23*
€ 67,51*
€ 6,78*
ab € 68,04*
€ 68,27*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 83,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,63*
€ 99,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,61*
€ 99,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.