Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie- und Lagersteckregal, Bodenbreite 1000 mm, 6 Böden, Anbaufeld mit Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Artikel-Nr.:
     103-507238
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     441203
EAN/GTIN:
     4260035211901
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Industrie- und Lagersteckregal, Bodenbreite 1000 mm, 6 Böden, Anbaufeld mit Tiefe 400 mm.

Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kastenkonstruktion. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.

Regalaussteifung Durch mitgelieferte Kreuzdiagonale in jedem Grundfeld und in jedem zweiten Anbaufeld nötig.

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 50 mm, Bodentiefe + 20 mm. Außenmaße Anbauregal: Bodenbreite + 10 mm, Bodentiefe + 20 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
140 kg
Regalhöhe:
2280 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Feldlast:
2500 kg
Konstruktion:
gesteckt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, 507238 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 152,60*
€ 200,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,80*
€ 214,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
041003
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.