Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Wandhalter, Komplett-Set, 10 Klarsichttafeln DIN A4 farbig sortiert, inklusive Aufsteckreiter.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Tisch- und Wandhalter, Komplett-Set
Tisch- und Wandhalter, Komplett-Set
Tisch- und Wandhalter, Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     103-506602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5579-00
EAN/GTIN:
     4005546505466
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Tisch- und Wandhalter, Komplett-Set, 10 Klarsichttafeln DIN A4 farbig sortiert, inklusive Aufsteckreiter.

Preislisten, Telefonlisten etc. sind immer in greifbarer Nähe und optimal geschützt vor Schmutz. Im Hoch- und Querformat einsetzbar.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Inklusive 10 Klarsichttafeln DIN A4 (je 2 in Rot, Blau, Gelb, Grün und Schwarz) und 10 Aufsteckreiter, 58 mm lang. Mit Befestigungsmaterial für Wandmontage.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
mit Profilrahmen
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Sortierung der Rahmenfarben:
rot, blau, gelb, grün, schwarz
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, 506602 49, Halter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettset, Komplettsets, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Tischhalter, Tischständer, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Satz
€ 5,49*
ab € 55,02*
€ 69,49*
1 Tag
4
pro Satz
€ 5,95*
ab € 58,47*
€ 74,40*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 58,60*
€ 74,41*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 61,05*
€ 77,63*
Lager 103
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 73,04*
€ 92,41*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,41*
€ 109,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,33*
€ 105,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,41*
€ 94,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,69*
€ 90,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,04*
€ 86,92
pro Satz
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.