Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Design-Vitrine, mit Unterschrank, HxBxT 1800x820x420, mit NV-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-506601
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  506601
EAN:  k.A.
Design-Vitrine, mit Unterschrank, HxBxT 1800 x 820 x 420, mit NV-Beleuchtung

Neuartiges Vitrinensystem in vielen Ausführungen für jeden Anspruch und Einsatzzweck. Eine besonders exklusive Note erhalten diese Vitrinen durch die markant abgeschrägten Ecken. Hochwertige Aluminiumprofile silber eloxiert. Wände und Türen aus 4 mm starkem ESG-Sicherheitsglas. Stufenlos verstellbare ESG-Fachböden, 5 mm stark. Sammlervitrine mit 6-mm-Böden. Türen werden über eine vertikale Aluminiumachse in der gesamten Höhe ohne Scharniere gehalten und gedreht. Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel. Oben und unten MDF-Dekorplatte in alusilber RAL 9006. Die Bodenplatte ist unten hohl gefräst und hat Platz für die verdeckt montierten Rollen für den mobilen Einsatz, oder für den Trafo der optionalen Niedervoltbeleuchtung. Schienensystem mit Spots à 20 W, stufenlos höhenverstellbar. Die Unterschränke haben eine stabile Rahmeneinfassung aus Aluminium, silber eloxiert. Korpus und Fachboden aus melaminharzbeschichteten MDF-Platten in alusilber RAL 9006.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
3 Stk
Ausführung Vitrine:
mit Unterschrank
Beleuchtung:
J
Breite:
820 mm
Höhe:
1800 mm
Material:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenfarbe:
silbereloxiert
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tiefe:
420 mm
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
... > Bürozubehör > Präsentation > Glasvitrinen
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Vitrine, office akktiv, Vitrinen, Glaskasten, Glaskästen, Glasvitrinen, office, aktiv, akktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 791,16*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 819,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,00*
€ 974,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG