Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult New Wood, HxBxT 1180x700x550 mm, anthrazit / Macadamia


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-506527
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  506527
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Stehpult New Wood, HxBxT 1180 x 700 x 550 mm, anthrazit / Macadamia

Die Arbeitsplatte lässt sich mittels Rastersystem um ca. 30° neigen. Gebogene Vorderbeine wie an den Schreibtischen. Farbvarianten: Tischplatte in Lichtgrau mit lichtgrauem Fußgestell, Tischplatte in Ahorn- oder Macadamia-Dekor mit anthrazitfarbenes Fußgestell.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pultplatte neigungsverstellbar
Breite:
700 mm
Fahrbar:
N
Gestellausführung:
ovalförmig, 60 x 30 mm
Gestellfarbe:
anthrazit
Höhe:
1180 mm
Höhenverstellbereich:
1030 - 1180 mm
Konstruktion:
montiert
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Tiefe:
550 mm
... > Büroprogramme > Serie New Wood > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: office akktiv, office akktiv, office aktiv, Rednerpulte, Stehpulte, Standpult, Standpulte, Pult, Pulte, Steharbeitsplatz, Steharbeitsplätze, Schreibpult, Schreibpulte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 258,41*
Kaiser_Kraft
13 Tage
Frei Haus
€ 267,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG