Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türsatz Copix, 1 Flügeltür, HxBxT 1050x400x16 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-506426
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  506426
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Regal
Türensatz
Türsatz Copix, 1 Flügeltür, HxBxT 1050 x 400 x 16 mm, Ahorn-Dekor
Weitere Informationen:
Anzahl Ordnerhöhen:
3 Stk
Anzahl Türen:
1 Stk
Artikel:
Türsatz
Breite:
400 mm
Farbe:
Ahorn-Dekor
Höhe:
1050 mm
Konstruktion:
zerlegt
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Tiefe:
16 mm
Türart:
Flügeltür
... > Büroprogramme > Serie Copix > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Büro, Türsatz, Türsätze, Tür, Türen, Flügeltür, Flügeltüren, Regale, Schranktür, Schranktüren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 10,00*
€ 38,55*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 39,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG