Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren, HxBxT 500 x 1200 x 500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-506374
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9484-000
EAN/GTIN:
     4025314801330
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Allzweckschrank
ACURADO Aufsatzschrank mit Flügeltüren, HxBxT 500 x 1200 x 500 mm, lichtgrau.

Hochwertiger Stahlkorpus, einbrennlackiert. Schranktüren mittig verstärkt. Türöffnungswinkel 110°. Ergonomisches Griffschloss mit 3-Riegel-Verschluss inkl. 2 Schlüssel, verschiedenschließend. Anlieferung erfolgt montiert.

Lieferung inkl. Verbindungs-Set.

Montierte Anlieferung. Weitere Farben sowie Schrankbreiten 500 und 700 mm auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Aufsatzschränke mit Flügeltüren
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank ral7035, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, C+P, 506374 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 385,39*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,17*
€ 385,87*
37 Tage
12
Frei Haus
ab € 348,91*
€ 414,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,63*
€ 429,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.