Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatztisch Anny, mit Stützfuß, rund, Nussbaum-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-506258
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  506258
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Ansatztisch Anny, mit Stützfuß, rund, Nussbaum-Dekor

Stabile melaminharzbeschichte Tischplatten, 25 mm stark in 3 attraktiven Farbvarianten erhältlich: lichtgrau, Ahorn- und Nussbaum-Dekor.
Weitere Informationen:
Artikel:
Ansatzplatte
Breite:
800 mm
Form:
rund
Höhe:
760 mm
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Nussbaum-Dekor
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1000 mm
Zusätzlicher Stützfuß:
J
... > Büroprogramme > Serie Anny > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: office akktiv, Tisch, Tische, Anbautisch, Anbautische, Zusatztisch, Zusatztische, office, akktiv, aktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 131,28*
Kaiser_Kraft
13 Tage
Frei Haus
€ 135,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG