Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch Anny, nierenförmig, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-506242
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  506242
EAN:  k.A.
Schreibtisch Anny, nierenförmig, lichtgrau

Stabile melaminharzbeschichte Tischplatten, 25 mm stark in 3 attraktiven Farbvarianten erhältlich: lichtgrau, Ahorn- und Nussbaum-Dekor. Jeder Schreibtisch ist von 680 bis 760 mm höhenverstellbar und wird mit einer großzügigen horizontalen Kabelwanne ausgestattet. Das moderne C-Fuß-Gestell aus Stahl in Weißaluminium, ähnlich RAL 9006, bietet eine vertikale Elektrifizierung durch abnehmbare Seitenblenden. Verkürzte Füße auf Anfrage erhältlich.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Artikel:
Schreibtisch
Breite:
2000 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Höhe:
760 mm
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Konstruktion:
zerlegt
Material der Tischplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenform:
Freiformplatte in Nierenform
Tiefe:
1000 mm
... > Büroprogramme > Serie Anny > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, office akktiv, Schreibtische, Bürotische, Schreibpult, Schreibpulte, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, office, akktiv, aktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 297,53*
Kaiser_Kraft
13 Tage
Frei Haus
€ 308,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG