Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchaufroller, für Luft bis max. 20 bar, NW DN6, Schlauch-L 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-506191
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  506191
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller, für Luft bis max. 20 bar, Nennweite DN6, Außenanschluss G 1/4 Zoll, Schlauchlänge 20 m

Trommel und Fuß aus Aluminiumguss, schwenkbarer Auslaufbügel, verzinkt. Mit PVC-Schlauch und Puffer.
Weitere Informationen:
Anschluss außen:
G 1 / 4 Zoll
Anwendungsbereich:
für Luft
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Kunststoffverkleidung:
N
Material:
Aluminiumguss
Max. Druck bis:
20 bar
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Nennweite Schlauch:
DN 6
Schlauchlänge:
20 m
... > Betriebsausstattung > Schlauchaufroller > Schlauchaufroller für Luft
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Trommel, Schlauchrad
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 335,69*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 347,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG