Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchaufroller, für Luft, Wasser, Öl, Schlauch-L 10m, mit Stahlblechverkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-506188
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  506188
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller, für Luft, Wasser, Öl bis max. 60 bar, Schlauchlänge 10 m, mit Stahlblechverkleidung

Lackiert mit partieller Verzinkung, wahlweise mit Stahlblechverkleidung. Standardmässig mit Gummischlauch und Stopper. Schlauchaufroller ohne Stahlblechverkleidung mit variablem Auslauffenster.
Weitere Informationen:
Anschluss außen:
G 1 / 2 Zoll
Anwendungsbereich:
für Luft, Wasser oder Öl
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Material:
lackiert mit partieller Verzinkung
Max. Druck bis:
60 bar
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Mit Verkleidung:
J
Nennweite Schlauch:
DN 12
Schlauchlänge:
10 m
... > Betriebsausstattung > Schlauchaufroller > Schlauchaufroller für Luft, Wasser oder Öl
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Trommel, Schlauchrad
Angebote (2)
Versand
Netto
^
23 Tage
Frei Haus
€ 561,25*
Kaiser_Kraft
23 Tage
Frei Haus
€ 581,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:23 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG