Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Systemarbeitsplatzleuchte, Zugpendel, LxB 935x145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-506097
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  506097
EAN:  k.A.
Systemarbeitsplatzleuchte, Zugpendel, LxB 935 x 145 mm

Modernste, blendfreie Technik. Ideal z.B. für Montage- und Kontrollarbeitsplätze. Schutzart IP 20.

Zugpendelleuchte, stufenlose höhenverstellbar von ca. 50 bis 150 cm. Ideal z.B. bei wechselnd stehender und sitzender Tätigkeit.
Weitere Informationen:
Breite Reflektor:
145 mm
Farbe:
silber RAL 9006
Gehäusematerial:
Alu-Körper
Leistung:
36 Watt
Leuchtmittel:
Kompakt-Leuchtstofflampe
Länge Reflektor:
935 mm
Schutzart:
IP 20
... > Betriebsausstattung > Arbeitsleuchten > Arbeitsplatzleuchten
Weitere Suchbegriffe: Tischleuchte, Tischleuchten, Leuchte, Leuchten, Tischlampe, Tischlampen, Schreibtischlampe, Schreibtischlampen, Bürolampen, Bürolampe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 261,79*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 271,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG