Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reifenregal, mit 6 Ebenen, H 4020mm, einseitig, für 24 Reifen, Anbaufeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-505954
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  505954
EAN:  k.A.
Reifenregal, mit 6 Ebenen, Höhe 4020 mm, einseitig, für 24 Reifen, Anbaufeld, BxT 1030 x 320 mm

Passend für Kfz-Reifen und Felgen bis 255 mm Breite. Geringer Montageaufwand. Oberfläche sendzimierverzinkt. Verstellraster der Reifenebenen 60 mm.

Bitte beachten: 1. Bei Einzelregalen ab 4 Ebenen sind sowohl Wand- als auch Bodenbefestigungen zwingend nötig. Im Lieferumfang sind Wandbefestigungen für Massivmauerwände (wie z.B. Beton und Kalksandstein) sowie Bodenbefestigungen (für Estrich und Beton) enthalten. 2. Doppel- und Blockregale müssen mit den mitgelieferten Bodenbefestigungs-Utensilien (geeignet für Estrich und Beton) im Boden verschraubt werden. 3. Die angegebene Raumhöhe gilt bei Reifendurchmesser von max. 685 mm. Ist der Reifendurchmesser größer, muss der Raum entsprechend höher sein. 4. Die angegebene Gesamttiefe bei Doppel- und Blockregalen ist die Gesamttiefe inklusive der Verbinder zwischen den Regalen ohne Reifen. Wichtige Hinweise: Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wand- und Bodenbefestigungen NICHT für Ihre Wand, bzw. für Ihren Boden geeignet sind! Bitte beachten Sie auch unbedingt unsere mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung!
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
6 Stk
Bodenbreite:
1020 mm
Bodentiefe:
300 mm
Feldlast:
1000 kg
Gesamtbreite:
1030 mm
Gesamthöhe:
4020 mm
Gesamttiefe:
320 mm
Regalart:
Anbaufeld
Regalausführung:
einseitig
Traglast pro Reifenebene:
140 kg
... > Regale > Kragarm- und Reifenregale > Reifenregale
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Reifenregale, Lagerregale, Regale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 239,57*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 248,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG