Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal, verzinkt, H 3000mm, doppelseitig, Boden-BxT 1000x600mm, Grundfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-505878
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  505878
EAN:  k.A.
Ordner- und Archiv-Steckregal, verzinkt, Höhe 3000 mm, doppelseitig, Boden-BxT 1000 x 600 mm, Grundfeld
Weitere Informationen:
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
160 kg
Gesamtbreite:
1050 mm
Gesamthöhe:
3000 mm
Gesamttiefe:
620 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimierverzinkt
Regalart:
Grundfeld
... > Regale > Steckregale > Akten- und Ordner-Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Büroregal, Grundregal, Ordnerregal, Regal, Regalsysteme, Steckregal, Aktenregale, Steckregale, Regale, Ordnerregale, Stahlregal, Stahlregale, Aktensteckregale, Akten-Steckregal, Akten-Steckregale, Ordner-Regal, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Archivregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 298,98*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 309,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG