Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappstuhl, VE 4 Stk, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-505635
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  505635
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Klappstuhl
Stuhl
Klappstuhl, VE 4 Stück, rot

Praktisch und preiswert.

Mit diesen Klappstühlen haben Sie immer genügend Sitzplätze - bei Nichtgebrauch Platz sparend zusammengeklappt, bei großen Veranstaltungen schnell aufgestellt. Stabiles Stahlrohrgestell mit Ø 18/2 mm, schwarz pulverbeschichtet. Rückenlehne und Sitzfläche aus bruchfestem Polypropylen, in 4 Farben. Verpackungseinheit 2 oder 4 Stück.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Gestellausführung:
Klappgestell
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Sitzbreite:
430 mm
Sitzflächen- u. Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- u. Lehnenmaterial:
Polypropylen
Sitzhöhe:
455 mm
Sitztiefe:
430 mm
Stapelbar:
N
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Klappstühle
Weitere Suchbegriffe: Klappstühle, Stühle, Besucherstuhl, Besucherstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 144,81*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 149,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,90*
€ 178,38
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG