Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abfallsammler mit Ascher, mit Regenschutzdach, Volumen 60 l, blau RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-505402
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  505402
EAN:  k.A.
Abfallsammler mit Ascher, mit Regenschutzdach, Volumen 60 l, blau RAL 5010

Mit Regenschutzdach. Beidseitiger Einwurf.

Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Zigaretteneinwurf-Blenden aus poliertem Edelstahl. Einfache Entleerung durch Kippmechanismus. Zylinderschloss (1 Schlüssel). Zur freien Aufstellung, zusätzliche Bodenbefestigung möglich.
Weitere Informationen:
Ausstattung Abfallsammler:
mit Regenschutzdach
Außenbreite:
480 mm
Außenhöhe:
960 mm
Außentiefe:
250 mm
Farbe:
blau RAL 5010
Inhalt:
60 l
Material:
Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet
Material des Abfallbehälters:
Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet
Verschlussart:
Zylinderschloss
Volumen Ascher:
12 l
... > Außenanlagen > Abfallsammler für Außen > Abfallbehälter mit Ascher
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 327,96*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 339,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG