Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- und Streugutbehälter aus Polyethylen, Inhalt ca. 300 l, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal- und Streugutbehälter aus Polyethylen
Universal- und Streugutbehälter aus Polyethylen
Universal- und Streugutbehälter aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-504519
Hersteller:
     Kingspan
Herst.-Nr.:
     SGB00300YE_KK
EAN/GTIN:
     5013573914808
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Universal- und Streugutbehälter aus Polyethylen, Inhalt ca. 300 l, gelb.

Aus robustem und stabilem Polyethylen (PE). Widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Geringes Eigengewicht. Stapelbar - platzsparender Transport und Lagerung. Langfristige Farbechtheit durch UV-stabilisiertes Polyethylen.

Keine Metallteile, daher leicht im Handling und korrosionsbeständig. Mit zweckmäßig profiliertem und abgedichtetem Deckel für einen schnellen Ablauf des Regenwassers und Schutz vor Wassereintritt. Transport mit Gabelstapler möglich. Leer können die Behälter raumsparend transportiert und gelagert werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 Liter
Außenlänge:
1090 mm
Außenbreite:
970 mm
Außenhöhe:
1030 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter gelb, streugut behälter, kingspan streugutbehälter, 504519 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schüttgutbehälter, Wintergerät, Wintergeräte, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.