Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESISTO Schließfachschrank, HxBxT 1950 x 1150 x 540, 15 Fächer, lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESISTO Schließfachschrank
RESISTO Schließfachschrank
RESISTO Schließfachschrank
RESISTO Schließfachschrank
Artikel-Nr.:
     103-503103
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-372
EAN/GTIN:
     4050646506547
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
RESISTO Schließfachschrank, HxBxT 1950 x 1150 x 540, 15 Fächer, lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010.

Türöffnungsbegrenzer 80°. Türen aus 1,5 mm Stahl, nach außen gewölbt, dadurch stabil und rabaukensicher. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend. Zur Wandbefestigung vorgesehen, 20-mm-Wandabstandshalter. Sockel in Korpusfarbe, 100 mm hoch mit 30 mm Höhenregulierung.

Zur Wandbefestigung vorgesehen. Schränke mit 9 Fächern werden inkl. Ahorn-Dekor-Abdeckplatte geliefert.

Montierte Anlieferung. Münzautomatenschloss, elektronische Schließsysteme sowie Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
540 mm
Breite:
1150 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
15 Stück
Abteilbreite:
380 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank 15 fächer, C+P, 503103 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,30*
€ 1.263,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,26*
€ 1.263,97*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 1.066,66*
€ 1.264,50*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,61*
€ 1.269,93*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,12*
€ 1.362,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,94*
€ 1.504,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,84*
€ 1.498,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,18*
€ 1.436,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,59*
€ 1.394,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,30*
€ 1.345,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.