Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr aus Aluminium, Ø 300 mm, Funkuhrwerk, Zifferblatt weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr aus Aluminium, Ø 300 mm
Wanduhr aus Aluminium, Ø 300 mm
Artikel-Nr.:
     103-503063
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5900 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000258
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr aus Aluminium, Ø 300 mm, Funkuhrwerk, Zifferblatt weiß.

Klassisch modern. Roter Sekundenzeiger. Mineralglasfront.

Gehäuse aus Aluminium. Zifferblatt weiß mit Zahlen. Ø 300 mm .

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Funkuhren Einfach nur Batterie einsetzen, und Ihre neue Funkuhr stellt sich automatisch ein. Umstellung Sommer- / Winterzeit erfolgt automatisch.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
alusilber
Zifferblatt:
mit Zahlen
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
300 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 503063 49, Funkuhren, Funkwanduhren, Homeoffice, Home office, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
45
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 88,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 88,58*
€ 4,95*
ab € 72,33*
€ 90,88*
€ 4,95*
ab € 68,37*
€ 90,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,45*
€ 95,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8900 0-07
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.