Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wanduhr mit Kunststoffgehäuse, Ø 300 mm Quarzuhrwerk Zifferblatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr mit Kunststoffgehäuse, Ø 300 mm
Wanduhr mit Kunststoffgehäuse, Ø 300 mm
Artikel-Nr.:
     103-503046
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000142
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
Wanduhr mit Kunststoffgehäuse, Ø 300 mm, Quarzuhrwerk, Zifferblatt weiß.

Die klassische Bahnhofsuhr. Mineralglasfront. Sekundenzeiger.

Kunststoffgehäuse silberfarben lackiert. Zifferblatt weiß mit Balken. Ø 300 mm.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Quarzuhren Ideal, wenn Sie sich in einer für Funkwellen schwachen Region oder in einem Gebäude mit Stahlträgern befinden. Hier kann die Funktion einer Funkuhr beeinträchtigt sein.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
inkl. Batterie
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Durchmesser:
300 mm
Uhrwerk:
Quarzuhr
Gehäusematerial:
Kunststoff
Form:
rund
Zifferblatt:
mit Balken
Gehäusefarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Zeituhr, Zeituhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 35,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,60*
€ 41,50*
€ 4,00*
ab € 39,02*
€ 44,03*
€ 4,00*
ab € 39,02*
€ 44,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,00*
€ 46,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 0-07
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.