Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Zerlegter Universal-Stahlschrank,Flügeltüren,HxBxT 1950x915x420mm,grau,ab 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zerlegter Universal-Stahlschrank mit Flügeltüren
Zerlegter Universal-Stahlschrank mit Flügeltüren
Zerlegter Universal-Stahlschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:  103-502982
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  502982
EAN/GTIN:  k.A.
Zerlegter Universal-Stahlschrank mit Flügeltüren, Außen-HxBxT 1950 x 915 x 420 mm, lichtgrau, Abnahme 1 Stk

Mit viel Stauraum. Einfache Montage. 4 höhenverstellbare Fachböden. Abschließbar.

Der robuste Flügeltüren-Stahlschrank ist in 2 Farben erhältlich. Komplett lichtgrau RAL 7035 oder Korpus lichtgrau, Türen enzianblau RAL 5010 pulverbeschichtet. Die lichtgrauen Fachböden sind im 46-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last ca. 50 kg. Türen innenliegend, durch Kastenversteifung verstärkt. Abschließbar mit Drehriegel, Stangenverschluss, inklusive 2 Schlüssel. Gesamtgewicht 56 kg. Außenmaße HxBxT 1942 x 915 x 421 mm Innenmaße HxBxT 1810 x 845 x 377 mm
Weitere Informationen:
Breite:
915 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
1942 mm
Innenbreite:
845 mm
Innenhöhe:
1810 mm
Innentiefe:
377 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
421 mm
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türmaterial:
Stahl
... > Sozialraumeinrichtungen > Spinde, Mehrzweckschränke und Schließfächer > Stahlschränke
Weitere Suchbegriffe: Universalschrank, Universalschränke, Stahlschränke, Schrank, Schränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltür, Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
7 Tage
ab € 163,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG