|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 103-502868 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 502868 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schubladenmagazin, HxB 238x306 mm, 13 Schubladen, tiefschwarz
Mit transparenten Polypropylen-Schubladen. Zum Lagern von Klein- und Ersatzteilen. Vorrichtung für Wandmontage.
Rahmengehäuse und Etagenböden aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahlblech. Führungsschienen sichern den bequemen, geführten Einschub der Schubladen. Schubladen mit Auszugssicherung, gefertigt aus flexiblem, schlagfestem und transparentem Polypropylen. Pro Schublade wird je ein Etikett mitgeliefert. Ersatzschubladen aus transparentem Polypropylen oder aus glasklarem Polystyrol sowie Ersatzetiketten unter Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:  |  | Anzahl Schubladen: | 13 Stk | Gehäusebreite: | 306 mm | Gehäusefarbe: | tiefschwarz RAL 9005 | Gehäusehöhe: | 238 mm | Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Gehäusetiefe: | 155 mm | Gesamttraglast: | 25 kg | Schubladen-Anzahl/Größe: | 10 Stk 41,8x54x155 mm, 2 Stk 63x140x157 mm, 1 Stk 63x280x157 mm | Schubladen-Innenmaße: | 10 Stk 35x52x138 mm, 2 Stk 57x136x136 mm, 1 Stk 57x276x136 mm | Schubladenfarbe: | transparent | Schubladenmaterial: | Polypropylen (PP) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magazin, Magazine, Kleinteilemagazin, Kleinteilemagazine, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazine, Lagersystem, Lagersysteme |
|  |  |
| |