Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlspind, zerlegt, Flügeltür, 4 Fächer, Höhe 410 mm, Breite 300 mm, Anbauelement, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Artikel-Nr.:
     103-502783
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     3114510
EAN/GTIN:
     4250618203119
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind, zerlegt, Flügeltür, 4 Fächer, Höhe 410 mm, Breite 300 mm, Anbauelement, lichtgrau / enzianblau.

Stabiler Spindschrank mit Flügeltür. Schraubenlose Steckmontage. Grund- und Anbauelemente in verschiedenen Breiten und Farben. Anzahl der Abteile und Fächer wählbar. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Innenliegende Scharniere.

Robuster Stahlspind zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände: Kombinieren Sie Ihren Spindschrank nach Bedarf und Platzangebot mit unseren Grund- und Anbauelementen. Zur Verfügung stehen unterschiedliche Breiten und Farben für Korpus und Türen. Zudem wählen Sie die Anzahl der Abteile und Fächer sowie die Abteilbreite aus. Der Metallschrank kann mit und ohne Innenausstattung konfiguriert werden. Einbrennlackiertes Stahlblech sorgt für beste Stabilität und Langlebigkeit. Mit Drehriegelverschlüssen für Vorhängeschlösser (Bügelstärke 6 - 8 mm) lassen sich die einzelnen Spinde sichern. Optional steht auch im Zubehör eine Schließanlage mit Sicherheitszylinderschloss zur Auswahl. Ein Lochbild in der Rückwand sorgt für optimale Luftzirkulation - ideal etwa für die Aufbewahrung von Arbeitskleidung. Dank Steckmontage ist der Personalspind schnell und werkzeug- sowie schraubenlos montiert.

Bitte beachten! Die Grundelemente können mit allen Anbauelementen kombiniert werden. Grundelement bis max. 2000 mm Gesamtbreite mit Anbauelementen ergänzen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Wolf, 502783 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Zerlegbarer Stahlspind, Zerlegbare Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.