Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahlspind, zerlegt ,4 Abteile, Höhe 410 mm, Breite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Stahlspind, zerlegt
Artikel-Nr.:
     103-502779
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     3014735
EAN/GTIN:
     4250618202990
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind, zerlegt, 4 Abteile, Höhe 410 mm, Breite 300 mm, Grundelement, lichtgrau / lichtgrau.

Schraubenlose Steckmontage. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Innenliegende Scharniere.

Einbrennlackiertes Stahlblech. Integrierter Sockel ca. 60 mm hoch. Abschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschlüssen für Vorhängeschlösser (geeignet für Bügelstärke 6 - 8 mm). Optional mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln, auch als Schließanlage möglich (Zubehör).

Bitte beachten! Die Grundelemente können mit allen Anbauelementen kombiniert werden. Grundelement bis max. 2000 mm Gesamtbreite mit Anbauelementen ergänzen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anzahl Abteile:
4 Stück
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Wolf, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Wertschrank, Wertschränke, Zerlegbarer Stahlspind, Zerlegbare Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,20*
€ 310,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.