Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlspind, einbrennlackiert, 1 Abteil, Höhe 1700 mm, Breite 300 mm, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, Grundelement, lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind
Stahlspind
Stahlspind
Stahlspind
Stahlspind
Artikel-Nr.:
     103-502752
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     3011735
EAN/GTIN:
     4250618202938
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind, einbrennlackiert, 1 Abteil, Höhe 1700 mm, Breite 300 mm, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, Grundelement, lichtgrau / lichtgrau.

Stabiler Spindschrank aus einbrennlackiertem Stahlblech. Grund- und Anbauelemente in verschiedenen Breiten und Farben. Variable Innenausstattung. Abteile mit unterschiedlichen Breiten und Höhen. Schnelle Steckmontage, schrauben- und werkzeuglos. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Innenliegende Scharniere.

Der Stahlspind überzeugt mit seiner robusten und langlebigen Konstruktion aus einbrennlackiertem Stahlblech - ideal für Umkleide- und Personalräume zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen oder Arbeitskleidung. Kombinieren Sie Grund- und Anbauelemente in verschiedenen Breiten und Korpus- bzw. Türfarben. Zudem können Sie die Anzahl der Abteile sowie deren Breite und Höhe wählen. Auch die Innenausstattung des Personalspinds lässt sich nach Bedarf zusammenstellen mit Hutablage, Kleiderstange und Haken. Drehriegelverschlüsse für Vorhängeschlösser (Bügelstärke 6 - 8 mm) sichern die Umkleideschränke vor unbefugtem Zugriff. Optional steht als Zubehör eine Schließanlage mit Sicherheitszylinderschloss zur Auswahl. Ein Lochbild in der Rückwand sorgt für optimale Luftzirkulation. Dank Steckmontage ist der Personalspind schnell und werkzeug- sowie schraubenlos montiert.

Bitte beachten! Die Grundelemente können mit allen Anbauelementen kombiniert werden. Grundelement bis max. 2000 mm Gesamtbreite mit Anbauelementen ergänzen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
300 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 502752 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Zerlegbarer Stahlspind, Zerlegbare Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.