Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch Carina mit Rundrohrbeinen, Breite 1200 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-502701
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  502701
EAN:  k.A.
Schreibtisch Carina mit Rundrohrbeinen, Breite 1200 mm, Ahorn-Dekor

Beide Modelle stufenlos höhenverstellbar von 680 - 820 mm. Bei Version (A) wird das C-Fußgestell über Stahltraverse mit der Tischplatte verbunden. Bei Version (B) mit Rundrohrbeinen (Ø 60 mm) Verbindung der Tischplatte über Vierkantstahlrahmen. Erweiterungen wie Verkettungen oder Tischanbauten sind mit wenigen Handgriffen möglich. Farbvarianten: - Tischplatte mit lichtgrauem C-Fuß- Gestell bzw. lichtgrauen Rundrohrbeinen. - Tischplatte in Buche oder Ahorn-Dekor mit anthrazitfarbenem C-Fuß-Gestell bzw. schwarzen Rundrohrbeinen. Abklappbare Kabelwanne horizontal unter gerader Tischseite montiert, vertikaler Kabelkanal am Tischbein befestigt.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Artikel:
Schreibtisch
Breite:
1200 mm
Gestellausführung:
Rundrohrbeine, Durchmesser 60 mm
Höhe:
820 mm
Höhenverstellbereich:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
J
Konstruktion:
montiert
Material der Tischplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tiefe:
800 mm
... > Büroprogramme > Serie Carina > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, office akktiv, Bürotische, Schreibtische, Schreibpult, Schreibpulte, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, Tisch, Tische, office, aktiv, akktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
13 Tage
Frei Haus
€ 268,55*
Kaiser_Kraft
13 Tage
Frei Haus
€ 278,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG