Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Instrumentenschrank, aus Stahl, zweitürig, HxBxT 1800x800x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-502690
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  502690
EAN:  k.A.
Instrumentenschrank, aus Stahl, zweitürig, HxBxT 1800 x 800 x 420 mm

Stabile Stahlkonstruktion, reinweiß, ähnlich RAL 9010. Türen mit Glaseinsatz. Mit Muscheldrehgriff, Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln (gleichschließend). 4 verstellbare Glasböden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-türig
Breite:
800 mm
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Füllung:
ohne Füllung
Höhe:
1800 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
420 mm
Verschlussart:
Muscheldrehgriff mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
... > Sozialraumeinrichtungen > Erste Hilfe > Verbandsschränke
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenschränke, Schrank, Schränke, Erste-Hilfe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
28 Tage
Frei Haus
€ 771,84*
Kaiser_Kraft
28 Tage
Frei Haus
€ 799,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG