Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Ermüdungsmatte,PVC oben,geschäumtes Neopren u.,schwarz/gelb,900mm x lfd. M.


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-502659
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  502659
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte, PVC-Oberseite, geschäumte Neopren-Unterseite, schwarz/gelb, 900 mm x lfd. M.

Für alle industriellen Bereiche. Erhöht die allgemeine Trittsicherheit. Resistent gegen die meisten Chemikalien. Reduziert Ermüdungserscheinungen.

Robuste PVC-Oberseite, geschäumte Neopren-Unterseite. Die Oberfläche in Tränenblechoptik sorgt für optimaleRutschsicherheit. Die geschäumte Unterseite schützt gegen Ermüdungserscheinungen. Alle Seiten mit abgeschrägten Kanten. Temperaturbeständig von 0° bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm, Gewicht ca. 6,7 kg/m². Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich. Max. Rollenlänge 18,3 m.
Weitere Informationen:
Antistatisch:
N
Breite:
900 mm
Farbe:
schwarz / gelb
Gewicht:
6,7 kg/m²
Höhe:
14 mm
Material Oberseite:
PVC
Material Unterseite:
Neopren, geschäumt
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Rollenlänge max.:
18,3 m
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
... > Sozialraumeinrichtungen > Bodenmatten und -beläge > Anti-Ermüdungsmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Steharbeitsmatte, Steharbeitsmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Anti-Ermüdungsmatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 170,60*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 176,60*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 176,60*
€ 210,15
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG