Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm ,HxBxT 1850 x 400 x 500 mm, Abteilbreite 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm
Artikel-Nr.:
     103-502614
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     9920118
EAN/GTIN:
     4250618246253
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm, HxBxT 1850 x 400 x 500 mm, Abteilbreite 400 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Zinkgelb.

Abteil mit durchgehendem Fachboden (Motorradhelm geeignet). Belüftung durch Lochbild in der Tür.

Einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion. Jedes Abteil mit 2 Flügeltüren. Drehriegelverschluss (für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 6 mm) 1 Kleiderstange mit 2 Haken. Stollenfußhöhe 150 mm.

Optional auch mit Zylinderschloss lieferbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Anzahl Abteile:
2 Stück
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Türfarbe:
zinkgelb RAL 1018
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Abteilbreite:
200 / 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Z-Schrank, Z-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,71*
€ 516,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,25*
€ 507,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,92*
€ 485,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.