Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm ,HxBxT 1850 x 400 x 500 mm, Abteilbreite 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm
Artikel-Nr.:
     103-502611
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     9920735
EAN/GTIN:
     4250618246284
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Z-Garderobenschrank, Fachhöhe 820 mm, HxBxT 1850 x 400 x 500 mm, Abteilbreite 400 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Lichtgrau.

Abteil mit durchgehendem Fachboden (Motorradhelm geeignet). Belüftung durch Lochbild in der Tür.

Einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion. Jedes Abteil mit 2 Flügeltüren. Drehriegelverschluss (für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 6 mm) 1 Kleiderstange mit 2 Haken. Stollenfußhöhe 150 mm.

Optional auch mit Zylinderschloss lieferbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Anzahl Abteile:
2 Stück
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Abteilbreite:
200 / 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Z-Schrank, Z-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,82*
€ 357,19*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,33*
€ 357,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.