Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch, mit 6 Schubladen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch
Artikel-Nr.:
     103-502560
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3011900130149
EAN/GTIN:
     4250101106262
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
Falttür-Schrank
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, halbautomatisch, mit 6 Schubladen, lichtgrau.

Zur Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft - im Brandfall selbstschließend. Platzsparende Falttüren für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank bei geöffneten Türen. Ergonomisch, mit Einhand-Türöffnung und Türfeststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern. Tür-Schließautomatik - Türen sind stets geschlossen, dadurch dauerhaft wirksame Entlüftung im Schrank bei technischer Entlüftung. Schließanlagenfähig, abschließbar mit Profilzylinder. Abluftanschluss (NW75) im Dach. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank - auch bei geöffneten Türen. Mit einem Handgriff gleichzeitig zwei Türen öffnen. Nach 60 Sekunden schließen die Türen selbsttätig. Der Schließvorgang kann jederzeit unterbrochen werden. Türen können auch manuell geschlossen werden. Deutsches Qualitätsprodukt. Kunststoffbeschichtetes Feinstahlblech, Brandschutzdämmung, hochwertige Türdichtungen. Kennzeichnung gemäß DIN EN 14470-1. Mit Schubladen Optimale Nutzung der Lagerkapazitäten, höchster Bedienkomfort. Schubladen mit Vollauszug, in jeder Position arretierbar. Im Brandfall selbsteinziehend. Traglast je Schublade 60 kg (verteilte Last). Stahlblech pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsfähigkeit:
90 Minuten
Außenbreite:
1200 mm
Außenhöhe:
1968 mm
Außentiefe:
615 mm
Innenbreite:
1050 mm
Innenhöhe:
1740 mm
Innentiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, asecos, 502560 49, Behälterlagerung, Behälterlagerungen, Chemikalienschränke, Falttürschränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Pflanzenschutzschränke, Feuergeschützter Pflanzenschutzschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähige Pflanzenschutzschränke, Feuerwiderstandsfähiger Pflanzenschutzschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, G90-Schrank, G90-Schränke, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel, Gefahrstoffschrank für Pflanzenschutzmittel, Laugenschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschrank, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, Phoenix Vol. 2 FWF-Sicherheitsfalttürschrank, Phoenix Vol. 2 FWF-Sicherheitsfalttürschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.095,06*
€ 4.395,84*
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.093,81*
€ 4.396,35*
Frei Haus
ab € 4.528,31*
€ 4.833,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.395,84*
€ 5.231,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.340,74*
€ 5.165,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.187,95*
€ 4.983,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.118,55*
€ 4.901,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.095,06*
€ 4.873,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.538,01*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,39*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,62*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,08*
Zubehör
Denios
165319
ab € 335,88*
Zubehör
Asecos
10054
ab € 102,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.